Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-SD WSS 1/L. cheville à frapper
Système de montage rapide à isolation acoustique pour le montage de bandes perforées, d'œillets ou crochets, de suspentes nonius, etc., pour le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Des forets à butée de profondeur doivent être utilisés (l'utilisation du foret à butée de profondeur est stipulée dans l'agrément)
Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.
- WSS : Fixation pré-montée (cheville, élément acoustique et suspente) pour une mise en œuvre rapide et simple
- Isolation acoustique directement sur le support d'ancrage brut, pour être durablement conforme à la norme DIN 4109
- Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente
- Faible hauteur d'encombrement
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43056.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43058.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43376.jpg)
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138) Article ni repris, ni échangé.
Adapté à la fixation de bandes perforées, câbles de suspension, crochets de suspension...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!