Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-SD
Ancrage traversant pour les matériaux en bois, métalliques et sous forme de panneaux. Pour le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le foret à butée de profondeur doit être utilisé
Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.
- Type d'installation : Montage traversant
- Faible profondeur de perçage (W-SD 6 : 32 mm ; W-SD 6L : 42 mm ; W-SD 8 : 43 mm)
- Mise en œuvre sur un support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)
- Faible diamètre de perçage
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
- Insertion facile : pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
- Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton
Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.
Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton
Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Article ni repris, ni échangé.Pour systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton, suspensions et habillage de plafonds légers ou suspendus
Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression). La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques ; W-SD (en acier zingué) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Pour la fixation de rails métalliques, suspentes à coulisse, bandes perforées, plafonds suspendus, raccords, lattes de toit, panneaux ignifugés, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!