Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® HAMMER type DS A2
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à frapper avec collier fraisé en acier inoxydable A2 avec rondelle d'étanchéité
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
- Mise en œuvre rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour la pose noyée et tête saillante
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Sans halogène
Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
Tous types de fixation dans le domaine de l'aménagement intérieur ainsi que dans les secteurs du bois, du métal, de la plomberie, des installations sanitaires et de l'électricité. Pour les charges légères
Par exemple : Fixation de cornières et de tôles ou scellage de trous d'ancrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!