Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville de sécurité pour béton en acier zingué W-HAZ-S/S avec vis à tête hexagonale
Cheville de sécurité pour béton en acier zingué W-HAZ-S/S avec vis à tête hexagonale - 1
Cheville de sécurité pour béton en acier zingué W-HAZ-S/S avec vis à tête hexagonale - 2
Cheville de sécurité pour béton en acier zingué W-HAZ-S/S avec vis à tête hexagonale - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville de sécurité pour béton en acier zingué W-HAZ-S/S avec vis à tête hexagonale

Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, finition propre sur la pièce fixée. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
  • Capacités de charge élevées

  • Installation traversante rapide

  • Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
Homologation
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Domaine d'application
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Article ni repris, ni échangé.