Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée
Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée - 1 Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée - 2 Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/FpSo18_hZRw

Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée - 1
Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée - 2
Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville de sécurité pour béton en inox A4 W-HAZ-SK avec vis à tête fraisée

Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour les montages guide sous-plancher telles que les rampes ou les mains courantes. Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Capacités de charge élevées

  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Modèle à tête fraisée pour une fixation élégante (par ex. rampes)
Homologation
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Domaine d'application
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Article ni repris, ni échangé.