Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville avec écrou antivol TA
Protection contre le vol, le vandalisme et le sabotage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la fixation traversante de charges moyennes dans le béton, la brique pleine et la pierre naturelle dure
- Tête avec écrou amovible en acier inoxydable A2, comprend une tige filetée en acier zingué (classe 5.8)
- La tête hexagonale de l'écrou se détache lorsqu'un couple de serrage ≥ 14 Nm est atteint
- Résout de manière permanente les problèmes de vol et d'intrusion
- Il n'est pas nécessaire d'appliquer de la peinture résistante à la rouille sur le point de fixation de l'écrou hexagonal, car l'écrou et la rondelle sont en acier INOX A2
- Aspect visuel esthétique
Les capacités de charges indiquées ici se réfèrent à la fixation sans l'influence des bords ou autres fixations
Pour des montages avec des distances entre les fixations ou des distances au bord plus basses que les valeurs types, réduire les charges
Pour la fixation avec protection contre le vol de grilles, garde-corps, clôtures, portails, bancs, équipements de terrains de jeux, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!