Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique pour dalle alvéolaire W-HD
Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour un ancrage sûr dans des dalles alvéolées en béton précontraint. Avec agrément technique. Acier, zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation possible de vis ou tiges filetées
- La cheville peut également être installée à l'extérieur de l'axe de la cavité, jusqu'à 50 mm du brin précontraint, pour une flexibilité maximale
- Installation simple et rapide : aucun outil spécial n'est nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Le cône se sépare du corps de la cheville lors du serrage de la vis ou de l'écrou. - Important : Réaliser un serrage d'au moins trois tours de vis/d'écrou. Lors de l'application du couple de serrage, le cône pénètre dans le corps de la cheville et provoque son expansion
- L'ancrage est uniquement autorisé dans les dalles alvéolées en béton précontraint avec une largeur de cavité ne dépassant pas 4,2 fois la largeur de toile (bH <= 4,2 x bSt)
- Agrément technique général Z-21.1-1832
- Homologation VdS pour fixations de systèmes fixes de lutte incendie (n° d'homologation G 412010)
- Résistance au feu (support d'ancrage : béton C45/55 ou C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Agrément technique général Z-21.1-1832, rapport de test de protection anti-incendie n° 3526/3426
Fixation spécialement adaptée pour l'ancrage dans les dalles alvéolées en béton précontraint
Convient aux cavités et zones pleines de dalles alvéolées en béton précontraint
Points de fixation et ancrages dans un système non structurel redondant avec approbation
- Dalles alvéolées en béton précontraint ayant une résistance à la compression de C45/55 ou B55
- P. ex., pour la fixation de revêtements de plafonds légers ou suspendus ou des fixations statiquement comparables jusqu'à 1,0 kN/m2, le montage de structures métalliques, de supports, de conduits de câbles, de tuyaux, de conduites de ventilation, de plafonds suspendus, etc.
La W-HD peut être utilisée dans les zones sous abri sèches (habitations, bureaux, écoles, hôpitaux, magasins...)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!