Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique multi-matériaux W-MB avec vis
Excellente tenue dans le béton et la maçonnerie pleine ou creuse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Système d'expansion en 2 parties.
Fixation de charge moyenne en béton et maçonnerie.
Possibilité d'utiliser différents types de vis à filetage métrique.
Fixation démontable.
Aucun outil de pose nécessaire pour la mise en oeuvre.
Montage affleurant.
Nettoyer soignement.
Insérer la cheville sans vis dans le trou à l'aide d'un marteau.
Mettre la pièce à fixer en place et insérer la vis.
Serrer au couple préconisé en fonction du type de support.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!