Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Solution éprouvée pour des fixations sécurisées dans des parois creuses et plafonds creux. Avec cinq différentes formes de tête, le modèle W-MH est la solution idéale pour chaque situation de montage dans des parois creuses.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Une pression sur le levier à cliquet permet de relâcher à nouveau la crémaillère de la pince
Sur des supports durs tels que des carreaux, le bec doit être redressé sur la collerette (verrou tournant)
Résistance au feu testée uniquement sur la pierre ponce
Résistance au feu
Exposition directe aux flammes
Cheville pour fixations dans les plaques de plâtre, panneaux de fibres durs, plafonds en briques creuses, plafonds creux jusqu'à max. 45 mm d'épaisseur.
Les éléments de support avec un large rayon de pression garantissent une adhérence optimale
Pour la fixation de lampes, étagères, tringles à rideaux, goulottes de câblage, cadres photo, petites chaudières, lattes et rails, supports, colliers de fixation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!