Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST
La cheville multi-usages innovante, simple à installer combine flexibilité et confort de mise en œuvre grâce à un ancrage à huit nœuds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une cheville. Huit nœuds.
- La cheville peut être insérée de manière à affleurer la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau
- Facile à visser, ce qui permet une fixation rapide
Usage universel
- Pour la fixation d'éléments avec une vis à filetage bois et à filetage métrique
- Chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Niveau de sécurité élevé
- Huit nœuds avec une surface de contact extrêmement large pour un maintien sécurisé
- Valeurs de charge élevées pour l'ancrage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie avec la vis ASSY-D afin de garantir une sécurité optimale certifiée par l'évaluation ETA
- Couple de serrage faible et pic de couple élevé en fin de course
- Protection contre le serrage excessif de la cheville dans le trou de perçage
Durabilité et résistance
- Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance aux UV jusqu'à six semaines
Large éventail d'options de fixation
- Idéale pour la fixation de charges légères à moyennes
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Avantage supplémentaire
- Grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK TWIST, même les vis à filetage métrique peuvent être utilisées sans problème, comme par exemple les embouts filetés ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
ETA-22/0877
Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.
ETA-22/0877
Pour une utilisation optimale dans le parpaing, il est recommandé d'utiliser les mêmes diamètres de vis que ceux préconisés pour les panneaux / plaques.- Cheville plastique universelle
- Convient à une mise en œuvre dans le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire pleine, la brique perforée, la brique creuse silico-calcaire, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les plaques fibres-gypse
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de fixation de câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'information et détecteurs de mouvement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!