Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Une cheville. Huit nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Installation rapide et flexible
- Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau
- Rapide : la vis peut être insérée très facilement
- Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique
- Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Haut degré de sécurité
- Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large
- Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées
- Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée
- Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage
- Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY
®
-D
Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance aux UV < 6 semaines
- Sans halogène ni silicone
Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
ETA-12/0042
ETA-12/0042
Pour une utilisation optimale dans le parpaing, il est recommandé d'utiliser les mêmes diamètres de vis que ceux préconisés pour les panneaux / plaques.- Cheville plastique universelle
- Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement
- Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!