Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec filetage de raccordement M7
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
- Zinc moulé sous pression haute qualité
- Filetage de raccordement
- Fixation par verrouillage de forme
- Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)
La nouvelle pointe de centrage facilite le positionnement et le perçage dans le panneau. Installation rapide et peu coûteuse, sans pré-perçage. Installation rapide avec une visseuse sans fil et l'embout correspondant de l'élément d'entraînement sur le filetage M7. Pour la fixation de composants (colliers de fixation) en association avec le filetage de raccordement M7. Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable.
S'utilise avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annelé) Utilisation possible à l'extérieur ou dans les atmosphères humides avec une vis en acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!