Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 1
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 2
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 3
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 4
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 5
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 6
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 7
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak

Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Zamak haute qualité

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée

  • L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale

  • Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)

  • S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré

  • La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout

  • La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support

  • Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
Indication
  • Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé

  • Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.