Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4
Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation sécurisée dans différents matériaux
- Fait partie de la famille de produits SHARK UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction approuvés et récents dans le cadre de l'ETA-08/0190
- Les diamètres 8 et 10 sont testés et approuvés pour un total de 105 matériaux différents
- Sécurité optimale grâce à une évaluation d'experts du comportement au feu dans le béton et la maçonnerie
Géométrie d'ancrage sophistiquée
- Grâce à la géométrie des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent dans le matériau support
- Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Charges admissibles élevées grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Verrouillage anti-rotation très résistant
Mise en œuvre sécurisée
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Moins de temps de mise en œuvre, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
Profondeurs d'ancrage
- Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
- SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- La cheville peut être utilisée sous évaluation technique européenne (ETA) dans un système redondant non structurel (ex : façades, faux-plafonds, etc.)
- Sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction tels que divers types de briques, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires pleines et creuses, les briques en béton pleines et creuses et les parpaings creux en béton léger
- Adapté aux murs en maçonnerie en béton de densité normale, par ex. les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques alvéolées, les briques creuses silico-calcaires, les parpaings creux en béton léger, les briques pleines en béton léger et les briques en béton et en béton cellulaire
- Adapté à la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), de poutres en bois, de lattes en bois, de consoles en métal, de rails métalliques, de faux plafonds, de chemins de câbles, de cornières, de profilés, d'armoires murales, d'étagères, etc.
- Adapté aux applications en extérieur et dans des pièces humides grâce à la vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4 avec rondelle imperdable
- Adapté aux fixations nécessitant une preuve de capacité de charge résistante au feu
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton avec un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
- Température de mise en œuvre du support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!