Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-RD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-RD

Sans collerette. Pour fixations de charges légères et moyennes dans le béton et la maçonnerie.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Montage à trou débouchant

  • Faible couple de serrage en début de vissage de la vis pour cheville, légère expansion de la cheville, avec aucun mouvement ou presque du corps de la cheville

  • Ailettes anti-rotation robustes

  • Quatre segments d'expansion multidirectionnels pour une capacité de charge élevée

  • Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Sans halogène ni silicone

  • Stabilité thermique de -40 °C à +80 °C
Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø de la vis

  • Utiliser des vis pour panneau de particules sans pointe spéciale (p. ex. sans pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)

Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth