Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-UR F 6 SymCon®
Avec vis à tête cylindrique bombée, acier zingué. Homologué pour des charges lourdes dans le béton.
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
- Vis SymCon : La géométrie de la vis d'ancrage assure une expansion et une tenue optimales
- Vis SymCon : Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du corps de la cheville en plastique dans le perçage
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Corps de la cheville avec vis spéciale pré-montée, pour une mise en œuvre facilitée
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le support lors du serrage
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ETA-11/0309
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non structurale (p. ex. plafonds suspendus, etc.).
Support d'ancrage homologué : Béton standard ≥ C12/15
Supports d'ancrage non homologués :
Brique pleine, brique calcaire pleine, brique alvéolée, brique calcaire creuse, blocs de béton léger creux, briques et blocs pleins en béton léger
Températures de mise en œuvre :
Température du support d'ancrage : ≥-20 °C, température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
Adapté pour la fixation de structures secondaires de plafond (en bois ou en acier), lattes en bois, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!