Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 6 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les ancrages redondants non structurels dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assemblages sécurisés
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville
- Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis
Faible charge de travail lors du montage
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).
- Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15
- Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).
- Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15
- Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C
Adapté pour la fixation de structures secondaires de plafond en bois ou en acier, de lattes en bois, de rails en métal, de faux plafonds, d'équerres, de rails, etc.
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!