Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre WUR 6 SymCon ®
La première cheville plastique série 6 avec agrément ATE pour fixation multiple dans le béton. Avec vis à tête fraisée préassemblée en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques de post-expansion fiables
Grâce à la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique du corps de la cheville (quasiment aucun dégagement)
Transfert de charge optimisé
Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
Faible charge de travail lors du montage
Corps de la cheville avec vis spéciale prémontée
La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage
Le corps de la cheville est en polyamide de qualité supérieure
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).
- Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15
- Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.







W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).
- Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15
- Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C
Adapté pour la fixation de structures secondaires de plafond (en bois ou en acier), lattes en bois, rails en métal, plafonds suspendus, supports d'angle, profils, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!