Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier inoxydable A4 et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier inoxydable A4 et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier inoxydable A4 et filetage SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier inoxydable A4 et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
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
Fixation optimale


  • Spécialement conçu pour le béton : agrément général pour point de fixation individuel dans le béton

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Ancrage antisismique dans le béton testé et approuvé

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact

  • Agrément pour les ancrages redondants non structurels pour une installation sécurisée dans les systèmes non porteurs

  • Idéal pour la fixation dans des conditions météorologiques extrêmes


Plusieurs profondeurs d'ancrage


  • Béton : 3 profondeurs d'ancrage (40, 50 et 70 mm)

  • Maçonnerie : 2 profondeurs d'ancrage (50 et 70 mm)
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309

Indication
  • La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis

  • Utiliser des vis à bois ou pour panneaux en bois aggloméré sans pointe spéciale (pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.).

  • Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-11/0309

Article ni repris, ni échangé.