Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable
Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable - 1 Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable - 2 Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/E1ROrkomJpQ

Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable - 2
Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre à col plat SHARK UR avec vis à tête hexagonale en acier zingué et rondelle imperdable

Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Protection et sécurité


  • Fait partie de la famille de produits SHARK UR, qui a été testée avec au total plus de 100 matériaux de construction approuvés et récents dans le cadre de l'ETA-08/0190

  • Les diamètres 8 et 10 sont testés et approuvés pour un total de 105 matériaux différents

  • Sécurité optimisée grâce à une évaluation d'experts du comportement au feu dans le béton et la maçonnerie


Ancrage optimal


  • Grâce à la géométrie des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent dans le matériau support

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Verrouillage anti-rotation très résistant


Facile à utiliser


  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation

  • Le montage traversant facilite et accélère l'installation


Profondeurs d'ancrage


  • Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
Homologation
  • SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
  • SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Article ni repris, ni échangé.