Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-RD sans collerette, couleur naturelle
Excellente application grâce à l'expansion dans quatre directions et au verrouillage anti-rotation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application flexible
- Le montage traversant facilite et accélère la mise en oeuvre
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Stabilité et protection efficaces
- Verrouillage anti-rotation robuste
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
Propriétés spéciales
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Sans halogène ni silicone
- Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
- Couleur naturelle discrète sans colorants ou revêtements supplémentaires
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
- La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis
- Utiliser des vis à bois ou pour panneaux en bois aggloméré sans pointe spéciale (pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.).
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Article ni repris, ni échangé.- Adapté aux charges légères à moyennes
- Adapté à la fixation d'armoires, de tringles à rideaux, d'étagères murales, de placards muraux légers, d'armoires murales, de miroirs, de cadres, de serre-câbles, d'interrupteurs électriques, de lavabos, de poutres en bois, de lattes en bois, de rails en métal, d'équerres, de profilés, de panneaux d'information, etc.
- Peut être utilisé pour la fixation d'éléments à l'aide de vis à bois ou pour panneaux en bois aggloméré sans pointe spéciale (par ex. pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)
- Fixations non structurelles : Béton et maçonnerie en brique pleine et creuse
- Adapté à la fixation dans les murs de maçonnerie en béton de densité normale (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques perforées, briques creuses silico-calcaires, briques creuses en béton léger, briques pleines en béton léger)
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!