Il y a eu une erreur lors de la recherche. Veuillez essayer à nouveau.
Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Caractéristiques d'installation optimales


  • Spécialement conçu pour le béton : agrément général pour point de fixation individuel dans le béton

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Ancrage antisismique dans le béton testé et approuvé

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact

  • Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion


Plusieurs profondeurs d'ancrage


  • Béton : 3 profondeurs d'ancrage (40, 50 et 70 mm)

  • Maçonnerie : 2 profondeurs d'ancrage (50 et 70 mm)
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309

Indication
  • La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis

  • Utiliser des vis à bois ou pour panneaux en bois aggloméré sans pointe spéciale (pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.).

  • Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-11/0309

Article ni repris, ni échangé.