Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F 10 SymCon avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F 10 SymCon  avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F 10 SymCon  avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F 10 SymCon avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ATE pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ancrage sécurisé


  • Spécialement conçu pour le béton : agrément général pour point de fixation individuel dans le béton

  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Les dents s'expansent dans quatre directions et s'agrippent au matériau support

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Capacités de charge élevées grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Verrouillage anti-rotation très résistant

  • Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact


Processus d'installation simple


  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation


Plusieurs profondeurs d'ancrage


  • Maçonnerie : 2 profondeurs d'ancrage (50 et 70 mm)

  • Béton : 3 profondeurs d'ancrage (40, 50 et 70 mm)
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309

Indication

Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-11/0309

Article ni repris, ni échangé.