Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR F 10 avec vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4, embase plate et filetage SymCon
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation fiable
- Spécialement conçu pour le béton : agrément général pour point de fixation individuel dans le béton
- Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville
- Les dents s'expansent dans quatre directions et s'agrippent au matériau support
- Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Capacités de charge élevées grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact
Pose facile
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
Plusieurs profondeurs d'ancrage
- Maçonnerie : 2 profondeurs d'ancrage (50 et 70 mm)
- Béton : 3 profondeurs d'ancrage (40, 50 et 70 mm)
Agrément technique européen ATE-11/0309
Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine ou de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité de briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
Agrément technique européen ATE-11/0309
Article ni repris, ni échangé.- Adapté à la fixation de structures secondaires de façade, de faux plafond et de toit en bois ou en acier, de poutres en bois, de lattes en bois, de cornières, d'armoires murales, d'étagères, etc.
- Adapté à la fixation dans les murs de maçonnerie en béton de densité normale tels que les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques perforées, les briques creuses silico-calcaires, les briques creuses en béton léger, les briques pleines en béton léger et les briques en béton
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!