Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F 6 SymCon avec vis à tête cylindrique bombée en acier zingué à col plat et filetage SymCon
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les ancrages redondants non structurels dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Géométrie et fonctionnalité fiables
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville
- Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis
Pose facile
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309
Article ni repris, ni échangé.- La cheville bénéficie d'un agrément technique européen (ETA) pour les ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs (par ex. faux plafonds, etc.)
- Adapté aux matériaux support suivants sous agrément : le béton de densité normale ≥ C12/15
- Adapté aux matériaux support suivants sans agrément : les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques perforées, les briques creuses silico-calcaires, les parpaings creux et les briques pleines en béton léger
- Adapté pour la fixation de structures secondaires de plafond en bois ou en acier, de lattes en bois, de rails en métal, de faux plafonds, de chemins de câbles, d'équerres, de rails, etc.
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!