Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon  avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 1 Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon  avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/fzLYdF_91Cw

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon  avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon  avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate pour les ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Mise en œuvre sécurisée


  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis


Excellente technologie de fixation


  • Agrément pour les ancrages redondants non structurels pour une installation sécurisée dans les systèmes non porteurs

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309, fixation multiple pour applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie

Indication
  • Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

  • Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas prémontées
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-11/0309, fixation multiple pour applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie

Article ni repris, ni échangé.