Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour béton cellulaire W-GB
Cheville plastique spécialement conçue pour le béton cellulaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cheville plastique à trois segments spécialement conçue pour le béton cellulaire
- Trois segments d'expansion pour assurer une fixation par verrouillage de forme dans le béton cellulaire
- Correspond à des diamètres de vis spécifiques
- Fixation avec installation pré-positionnée
- Lorsque la cheville est enfoncée dans le trou pré-percé, les segments qui dépassent du diamètre du noyau s'enfoncent dans le béton cellulaire. Par conséquent, le blocage positif se produit lorsque la vis est insérée.
- Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
- Sur béton cellulaire PB2 (résistance à la compression de 2,5 N/mm²) et PB4 (5 N/mm²)
- Pour la fixation d'éléments de façade ou de toiture en bois ou métal
- Pour la fixation de chemins de câbles, interrupteurs, éclairage, boîtes à fusibles, etc.
- Pour la fixation de colliers et éléments sanitaires
- Placards muraux, plinthes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!