Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation SHARK® ISO
Pour la fixation d'éléments légers dans les panneaux isolants ETICS résistants à la compression - idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants
- Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant
- Permet d'éviter la mise en œuvre fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères
- Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire
- Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)
- Utilisation avec une perceuse-visseuse sur batterie
- Pour mise en œuvre sur place
- Fixation par verrouillage mécanique
- Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY-D
- Plage de températures applicable : -20 °C à +100 °C
- Pour la fixation d'élément avec des vis métriques, à bois ou pour panneau en bois aggloméré (par ex. ASSY-D)
- Fixation avec vis en acier inoxydable (par ex. Wüpofast A2) dans les applications en extérieur ou dans les pièces humides.
- Pour la fixation d'enseignes, d'éclairage, de systèmes d'alarme, etc. dans la construction de réfrigérateurs/climatiseurs, la pose d'isolation, la construction de maisons préfabriquées, la construction de façades, les installations électriques, etc.
- Pose dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit
- Peut être utilisé dans les matériaux isolants naturels résistants à la compression en fibres de bois
- Pour empêcher l'eau de s'infiltrer, sceller avec du silicone
Pour les applications sur les thermofaçades avec couche d'enduit de 4 mm maximum : Sans pré-perçage, visser directement à l'aide d'une perceuse-visseuse sur batterie et de l'outil de pose fourni. Ensuite, avec une vis adaptée (recommandée : Assy-D), fixer l'élément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!