Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD tête 50 mm
Pour la fixation de matériaux isolants durs autoporteurs tels que le polystyrène ou les dalles en plastique expansé dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 50 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation rapide et aisée
- Pour installation sur place
- La faible profondeur de réglage permet d'économiser du temps de perçage
- Ancrage en matériau de haute qualité (PP), clou (ABS)
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C
- Sans halogène
- Pour une utilisation dans le béton, la tuile pleine, la brique calcaire pleine, la brique alvéolée, la brique calcaire creuse
- Pour la fixation de matériaux isolants pour façades ventilées à l'arrière, films, membranes d'étanchéité à l'extérieur des caves
- Pour la fixation des matériaux isolants durs autoporteurs, par ex. polystyrène, panneaux de mousse rigides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!