Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou - 1
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou - 2
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou - 3
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou - 4
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou - 5
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou

La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec écrou

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec tige filetée, rondelle et écrou

  • Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • La tige filetée peut être desserrée sans perte de maintien
Homologation

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Indication

Après expansion de la cheville, la vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation à filetage métrique de même dimension, p. ex. un boulon à œil, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.



Les ergots sur le collier (verrou anti-rotation) doivent être pliés à angle droit pour les surfaces dures, p. ex. les carreaux. Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Article ni repris, ni échangé.