Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 1
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 2
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 3
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis

Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire.
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
  • Zamac haute qualité

  • Fixation par verrouillage de forme

  • L'empreinte brevetée permet l'implantation de la cheville avec un embout PZ, AW, ou TX, car la force est transférée grâce aux six pans du corps de l'embout

  • Fonction antirotation brevetée activée lorsqu'une vis est insérée. Comprend : Vis Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, acier zingué galvanisé.

  • Lorsque la vis est retirée, la cheville paroi creuse ne tourne pas dans le sens opposé et reste dans la base d'ancrage

  • Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)