Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la fixation de charges légères dans les plaques de plâtre
- Besoin limité de place derrière le panneau-support
- Montage rapide et économique, sans pré-perçage
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
- Un outil de pose (entraînement : 1/4’’) est livré dans chaque boîte
Résistance thermique de -40°C à +80°C
Outil de pose monobloc en acier traité
Fixation selon le principe du verrouillage de forme
Sans homologation
Fixation d’éléments avec une vis à bois, une vis à tôle ou une vis pour panneau aggloméré
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!