Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage Softex
Le chiffon de nettoyage polyvalent en tissu réutilisable est adapté aux tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne laisse pas de traces de rayures, adapté comme chiffon de polissage
Structure perforée grossière pour des performances de nettoyage mécanique optimales
Durable et robuste
- Ultra résistant à la déchirure ; maintient sa résistance lorsqu'il est mouillé
- Peut être lavé, essoré et réutilisé
- Résistant aux solvants
- Peu pelucheux
Toucher textile et 100 % naturel
- 100 % fibranne
- Biodégradable
- Grand pouvoir d'absorption
- Peu pelucheux
Sans produits chimiques ni fibres synthétiques
- Hydroenchevêtré
- Sans silicone
- Adapté au contact alimentaire
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Idéal pour une utilisation industrielle, domestique, les zones alimentaires, les hôpitaux, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!