Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage série Clay
Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Elimine facilement les résidus et la saleté tenaces des surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage classique et produit un effet miroir.
- Nettoyage tout en douceur grâce au très faible dégagement de chaleur et à l'absence de nettoyants agressifs.
- Lavable et réutilisable
- Gains importants de temps, d'énergie et d'argent
- Très facile à appliquer
Ne jamais utiliser le chiffon de nettoyage Clay sec.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Pour une élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, du goudron et des restes d'insectes, en particulier dans les applications d'esthétique des véhicules neufs et d'occasion. Surfaces peintes, verre, chrome, etc.
Rincer la zone à nettoyer et le chiffon de nettoyage à grande eau ou avec un shampoing pour carrosserie au pH neutre (nous recommandons d'utiliser du nettoyant R1 réf. 0893125005 très dilué). Traiter ensuite la surface humide avec le chiffon de nettoyage, sans appliquer de pression. Pour procéder au nettoyage avec le chiffon de nettoyage, la surface et le chiffon de nettoyage doivent toujours être humides. Pendant le processus de nettoyage, nous recommandons d'humidifier la surface et le chiffon de nettoyage avec un pulvérisateur haute pression selon les besoins. Une fois le processus de nettoyage terminé, éliminer simplement tout résidu à l'aide d'un chiffon microfibre. La surface est parfaitement préparée pour le polissage ou l'étanchéification.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!