Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lingettes imprégnées industrielles
Pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces sans utiliser d'eau, de savon ni de brosse. Certifié NSF.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour une utilisation mobile quotidienne
- Elimine délicatement et en profondeur les salissures les plus tenaces tels que les huiles, les graisses, les colles, les peintures, le goudron et les lubrifiants
- Pour nettoyer les outils, les surfaces et les mains avec un seul produit
- Nettoie les mains et laisse un parfum agréable
- Gain d'argent car le nettoyant peut être rincé du chiffon avec de l'eau
Ne convient pas aux surfaces très brillantes telles que les peintures automobiles et les plastiques transparents, par exemple les visières, les panneaux en plexiglas.
Certifié NSF : Programme de composés non alimentaires répertoriés C1 (150555).
"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Extraire le chiffon humide du conteneur refermable et nettoyer la saleté en frottant délicatement la surface concernée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!