Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage Tex-Polish
Chiffon de nettoyage spécial pour les traitements de peinture et après le polissage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Structure perforée fine
Pour des performances de polissage optimales
Durable et robuste
- Extrêmement absorbant
- Très résistant aux déchirures, à l'eau et à l'abrasion
- Peut être lavé et essoré
- Résistant aux solvants
Sans utilisation de produits chimiques ni de fibres synthétiques
- 100 % viscose
- Hydroenchevêtré
- Sans silicone
- Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
Retrait individuel grâce à un pliage spécial
A poser sur une table
Retrait par le haut : idéal pour les voyages ou directement sur le poste de travail
Avec support de montage mural pour une utilisation en tant que boîtier mural
Pour retirer les lingettes par dessous : rangement protégé contre les projections d'eau et les saletés
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Chiffon polyvalent en matière textile légère pour les tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches avec d'excellentes propriétés de polissage sur toutes les surfaces sensibles, ainsi que pour le prétraitement et le post-traitement pour la peinture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!