Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon en microfibre duo Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage
Chiffon en microfibre duo Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage - 1
Chiffon en microfibre duo Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage - 2
Chiffon en microfibre duo Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon en microfibre duo Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage

One side for cleaning and one side for polishing

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Deux côtés différents


  • Côté à poils ras pour nettoyer toutes les surfaces

  • Côté à poils longs pour les travaux de polissage et d'absorption d'eau


Sans couture


  • Ne raye pas la peinture

  • Finition ultrabrillante optimale


Très bonne rétention de la saleté


  • Résultats de nettoyage optimaux

  • Elimine les dépôts gras


Usage universel


  • Utilisé à sec

Piège la poussière grâce à sa charge statique


  • Utilisé humide

Elimine les saletés grasses et les grosses saletés


  • Presque sans peluche


Lavable jusqu'à 60°C


  • Ne pas laver avec un adoucissant

  • Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Indication

Lavable jusqu'à 60 °C (n'utilisez pas d'adoucissant)