Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon microfibre, professionnel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon microfibre, professionnel

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
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
Puissance de nettoyage particulièrement efficace


  • Utilisation à sec

La poussière et les saletés fines sont attirées par l'effet statique


  • Utilisation humide/à sec

Elimine les saletés grasses et grossières


  • Gain de temps


Nettoie sans ajout de nettoyants


  • Economies

  • Idéal pour les travaux de polissage

  • Faible impact sur l'environnement


Fibres robustes extrêmement fines


  • Excellentes propriétés de glissement

  • Polissage optimal pour une brillance intense sans hologramme

  • Grande longévité

  • Permet de dépoussiérer le bois


Sans couture, ne laisse donc pas de rayures



Lavable jusqu'à 60 °C


  • Ne pas laver avec un adoucissant

  • Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Indication

Lavable jusqu'à 60 °C (ne pas utiliser d'adoucissant) Le nettoyage du verre acrylique doit être effectué avec précaution.

Article ni repris, ni échangé.