Cintreuses pour tube multicouche : un outil dédié aux plombiers-chauffagistes
Appartenant aux accessoires indispensables en plomberie et du chauffage, le tube multicouche a un avantage notable : il est facile à modeler selon ses besoins. Pour obtenir un résultat net et de qualité professionnelle, mieux vaut cependant utiliser un outillage comme une cintreuse pour tube multicouche. Souhaitant répondre à une grande variété d’approches et de besoins, votre fournisseur vous propose de découvrir sa cintreuse tube multicouche, évidemment disponibles en différentes versions.
Pourquoi utiliser une cintreuse tube multicouche ?
Solution de raccordement idéale pour l’eau froide ou chaude, le tube multicouche est composé de différents matériaux, soit de l’aluminium et du polyéthylène réticulé haute densité (PER). Parmi ses nombreux avantages, on peut citer sa résistance à la corrosion, sa faible dilatation et bien évidemment, sa facilité de cintrage. Il garde en effet très facilement la forme qu’on lui donne, encore plus facilement avec l’aide d’une cintreuse.
En utilisant une cintreuse, les professionnels bénéficient de conditions de travail encore meilleures mais surtout, se donnent l’opportunité de cintrer leur tube multicouche sans nuire à sa forme initiale. En pratique, une cintreuse permet en effet de plier un tuyau sans écraser son diamètre intérieur et donc, en garantissant une pression optimale et constante au sein de ce dernier.
La cintreuse de tube multicouche : un produit performant pour professionnels aguerris
Destinées aux professionnels en quête d’un matériel performant, les cintreuses Würth sont des modèles manuels qui garantissent :
- un cintrage précis, sans écrasement du tube,
- une utilisation intuitive grâce à un matériel facile à prendre en main.
Pour davantage de choix, votre fournisseur propose également de découvrir les coffrets de cintreuse arbalète. Très complets, ces derniers permettent de réaliser différents types de cintrages grâce à des formes variées et adaptées à différents besoins : cintrage étagé, contre-cintrage, chapeau de gendarme…
Les professionnels pourront également retrouver des ressorts de cintrage. Ces derniers leur permettront de travailler efficacement sur de petites longueurs mais également au niveau des extrémités des tubes. La cintreuse pour tube multicouche est un outillage qui peut s’utiliser dans différents domaines d’application : sanitaire, chauffage au sol, circuit de chauffage pour radiateur…