Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cintreuse pour tubes multicouche
Cintreuse pour tubes multicouche - 1
Cintreuse pour tubes multicouche - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cintreuse pour tubes multicouche

Cintreuse spécifique pour tube multicouche Würth

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Rayon de pliage très court (voir données techniques)


  • Pas de coude ou autre raccord à mettre en place

  • Pas de réduction du diamètre du tube au niveau du cintrage

  • Pas de perte de pression, le débit reste constant

Pas d'utilisation de raccords


  • Gain de temps pour l'installation

  • Economie sur les raccords

  • Impossible d'oublier un sertissage

  • Isolation des tubes facilitée

  • Donne une image plus professionnelle de l'installation
Indication

Pour un tube de Ø16 mm, le rayon minimal de cintrage R sera de 32 mm avec la cintreuse Würth (2x le diamètre du tube), alors qu'il sera de 48 ou 80 mm avec un ressort à cintrer