Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cire molle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cire molle

Pour remplir les petites zones endommagées qui ne seront plus exposées à des contraintes majeures.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
  • Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois.

  • Les couleurs peuvent être mélangées pour une meilleure correspondance de la nuance de couleur sur les surfaces

  • Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts

  • Une réparation simple et peu chère pour éviter un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface
Indication
  • Convient à une utilisation en intérieur.

  • Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.

  • Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s'assurer que la retouche reste invisible.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.