Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coupe-haie Avec lame ondulée
Coupe-haie Avec lame ondulée - 1
Coupe-haie Avec lame ondulée - 2
Coupe-haie Avec lame ondulée - 3
Coupe-haie Avec lame ondulée - 4
Coupe-haie Avec lame ondulée - 5
Coupe-haie Avec lame ondulée - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupe-haie Avec lame ondulée

Cisailles à haie de haute qualité avec manche en aluminium, lames ondulées et rainures de sève
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
Confortable et doux pour les articulations


  • Les poignées légères sont des tubes en aluminium dotés d'une protection antidérapante en plastique résistant à la souplesse agréable, pour un travail confortable et doux pour les articulations

  • Ceci est également assuré par les amortisseurs remplaçables


Finition de haute qualité


  • Les lames affutées avec précision et protégées contre la corrosion avec rainures de sève sont fabriquées en Allemagne et garantissent des performances de coupe optimales

  • La lame ondulée vous aide également à obtenir une coupe nette qui est douce pour les plantes


Réglage flexible


  • Grâce à la vis centrale, la tension de la lame peut être ajustée de manière optimale en fonction du matériau de coupe


Durée de vie élevée


  • La rainure de sève profonde empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux