Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cisaille idéale à lames en carbure
Cisaille à tôle à levier permettant des coupes continues et en forme.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée arrondie en plastique bimatière
Empêche la main de glisser
Poignée inférieure fabriquée en plastique monomatière
Il est possible de glisser un doigt sur la poignée inférieure lors de l'ouverture et de la fermeture de la poignée
La hauteur des poignées empêche les cisailles de glisser de la main
Utilisation sécurisée des cisailles à tôle
Grande longévité
- Tête de coupe en acier inoxydable spécialement forgé
- Arêtes de coupe trempées par induction
Avec lames en carbure de tungstène cimentées
Meilleures puissance de coupe et longévité
Géométrie de coupe lisse
Sans effort, sans glissement de la tôle
Transmission par levier
Force de coupe élevée avec une application de force minimale
Idéale pour la coupe d'acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!