Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cisaille à tôle aviation
Cisaille à tôle aviation - 1
Cisaille à tôle aviation - 2
Cisaille à tôle aviation - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cisaille à tôle aviation

La cisaille du plaquiste

  • Capacité de coupe max. tôle acier: 1,8 mm
  • Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable: 0,8 mm
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
Art. N° Capacité de coupe max. tôle acier Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable Quantité Cdt
Prix/Cdt
071403 503
1,8 mm 0,8 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Lames micro-dentées 108 dents 58-62 HRC, tête chrome molybdène


  • Coupe rapide et sans effort

  • Longévité des lames

Lames rectilignes fines


  • Idéales pour couper droit dans la tôle

  • Permettent également les coupes vers la droite ou vers la gauche

  • Maîtrise de la coupe, précision lors des assemblages

Poignées bimatière, double garde et protection de l’index


  • Sécurité anti-coupures

  • Grand confort d’utilisation

Coupe précise de tôle sur des longueurs courtes (type ossatures) ; au-delà de 10 cm, préférer les cisailles à lames déportées (coupes droites ou gauches)