Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE
Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trois niveaux de puissance avec un mode automatique supplémentaire qui arrête instantanément le moteur lorsque le mécanisme d'impact est enclenché, réduisant ainsi le risque d'endommager la fixation
- La vitesse de rotation élevée et la fréquence d'impact génèrent un couple de desserrage plus élevé jusqu'à environ 800 Nm, ce qui permet également de desserrer les écrous grippés
- Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien
- Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée
- Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet
- Triple LED sur le carter d'engrenages pour un éclairage optimal de la zone de travail
Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs Utiliser des protections auditives et oculaires
La clé ASS 18-1/2" compact M-CUBE est idéale pour serrer et desserrer les fixations à vis très serrées jusqu'à une taille maximale de M20
Le secteur de l'automobile utilise l'ASS 18-1/2" compact M-CUBE pour desserrer les boulons de roue
Le mode automatique convient uniquement aux fixations à vis qui ne nécessitent pas de couple spécifique Si la tête de vis est alignée sur la pièce au cours du vissage et que le mécanisme d'impact du dispositif est enclenché, le moteur s'éteint automatiquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!