Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" H
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" H - 1
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" H

Clé à chocs puissante et fiable pour une transmission rapide du couple de serrage
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
Répartition parfaite du poids


Machine équilibrée et robuste avec coque en aluminium



Très maniable et confortable à utiliser


Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur de vitesse



Durée de vie élevée et peu de vibrations


Mécanisme de percussion haute qualité à bain d'huile avec moteur à 6 disques

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M15

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple adapté après serrage avec la clé à chocs

  • Le couple de serrage indiqué est obtenu dans des conditions d'utilisation standard de la machine ; il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, ...)

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie