Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium power
Clé à chocs de haute qualité avec carcasse en plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellent rapport puissance/poids
- Couple de desserrage maximal de 1 321 Nm pour un poids de 1,98 kg
- Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée
- Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équilibré équipé d'un moteur à 6 disques
- Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion à une main pratique pour un réglage optimal facile en fonction de l'application
- Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore
- Poignée souple et ergonomique avec interrupteur variateur et réducteur de bruit intégré
- Diamètre de vis maximal recommandé : M16
- Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple, pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses d'huile pour les engrenages tous les mois via le lubrificateur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!