Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulonneuse à choc pneumatique DSS 1/2 pouce Premium Power
Boulonneuse à choc pneumatique DSS 1/2 pouce Premium Power - 1
Boulonneuse à choc pneumatique DSS 1/2 pouce Premium Power - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulonneuse à choc pneumatique DSS 1/2 pouce Premium Power

Clé à chocs de haute qualité avec carcasse en plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de desserrage maximal de 1 321 Nm pour un poids de 1,98 kg

  • Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée

  • Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équilibré équipé d'un moteur à 6 disques

  • Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion à une main pratique pour un réglage optimal facile en fonction de l'application

  • Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore

  • Poignée souple et ergonomique avec interrupteur variateur et réducteur de bruit intégré
Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M16

  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple, pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie