Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce L

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce L

Clé à chocs puissante extrêmement robuste avec carré d'entrainement long.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Très durable


Corps en aluminium robuste



Très maniable et confortable


Poignée ergonomique, poignée additionnelle orientable à 360°, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur.



Faible consommation d'air malgré des performances maximales et une longue durée de vie


Mécanisme à percussion à double frappe et de haute qualité

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.

  • Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie