Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" premium P

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" premium P

Clé à chocs de haute qualité avec boîtier en matière plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe. Diamètre de vis maximal recommandé : M32
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
Excellent rapport puissance/poids


Couple de serrage maximal de 1680 Nm pour un poids de seulement 3,18 kg



Niveaux de puissance maximale fiables et longévité élevée


Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 ailettes



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 4 niveaux vers la droite avec inversion du sens de rotation pratique à une main



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée souple extrêmement ergonomique avec interrupteur à variateur

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie